ジョプラESシリーズ プラグ(ホース取付用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34752961 品番 JT-04
参考基準価格(税別)¥157 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129

ワンタッチ接続方式
セイフティロック機構を標準装備
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製で軽量

材質ナイロン 適合流体空気 相手側取付サイズΦ13mmホース 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ トラスコ品番218-7434 質量(g)7 使用温度範囲(℃)0〜50 寸法H(mm)六角対辺17 寸法A(mm)24 全長L(mm)52 寸法S(mm)15 寸法C(mm)20 常用使用圧力(MPa)0.98以下 締付トルク(N・m)2.0〜5.0 使用環境温度(℃)-20〜80 寸法B1(Φmm)7 寸法B2(Φmm)7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:381

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08209573
2017-05-29
用途:
クーレット装着時に
翔希工業 様 (建設業・工事業)

樹脂カプラーなので、とても軽くて大変満足してます。

対象商品:
08209582
2013-08-21
用途:
カプラジョイントとセットで使用してます。
GLORIA旭営業所 様

サビない、内径を小さくしてほしい、強度が弱い

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の製品の取り扱いの検討にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする