ジョプラESシリーズ ソケット(ホース取付用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34752977 品番 TT-4NR
参考基準価格(税別)¥888 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

ワンタッチ接続方式
セイフティロック機構を標準装備
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製で軽量

材質
本体:PPE+PA
Oリング:NBR
寸法A(mm)24 寸法B(Φmm)7 寸法C(Φmm)15 寸法D(Φmm)28 寸法H(mm)六角対辺22 全長L(mm)71 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気 ソケットorプラグソケット 相手側取付サイズΦ13mmホース 接続方式ワンタッチ式 トラスコ品番332-3439 種別タケノコタイプソケット 質量(g)24 使用温度範囲(℃)0〜50 常用使用圧力(MPa)0.98以下 締付トルク(N・m)2.0〜5.0 使用環境温度(℃)-20〜80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:381

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34752977
2014-03-30
用途:
コンクリート穿孔
株式会社Riku 様

以前はスチール製を使用していましたが、片付けにくいので、プラスチック製に変えました。使用してみて軽さや片付けやすさ予想以上で、ストレス無しで満足です

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする