LOCTITE 強力瞬間接着剤 高強度金属用

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20g) 注文コード34753083 品番LKK-020
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

接着強度が高く、衝撃に強いタイプ。

主な用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属 用途硬質プラスチック、合成ゴム、金属、陶磁器など トラスコ品番378-4029 タイプ中粘度型 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20g 危険物の性状非水溶性 適合用途耐衝撃 被着材の素材金属 主なワークパーツ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-03
用途:
小物治具

小物治具でクランプする部品でサポートプレートを治具によっては厚さが微妙に違うので両面テープ(極薄)で止めていましたが回数が増えるとずれましたのでこの接着剤を使って、しっかりと固定でき強力でした。
欲を言えば瞬間すぎますのでご注意を!!

対象商品:
34753083
2024-05-09
用途:
細かな鋼材接着作業
株式会社TradTrad 様 (卸売・小売業)

theアロンアルファといった感じの液体です。悪くはないと思いますが、細かな部品接着には向かないかもしれません。

対象商品:
34753083
2024-05-13
用途:
バイク部品の補修
製造業

部品は問題無く接着出来ました、使い勝手は良いです。後は耐久性を確認中です。

対象商品:
34753083
2023-07-31
用途:
工具の折れたピンの接続
自動車・二輪車・自転車関連業

工具に付いている小さなピンが折れて、回転方向の切り替えができなくなりました。部品を交換すればいいんですが、海外製工具なので、部品がそう早くは入らない。さほど力のかかるところではありませんが、ピン自体が細いアルミの鋳物製なので、溶接もできず、接着剤ぐらいで何とかなるものかなあ?とダメ元でやってみたら、普通にくっ付いて、普通に使えています。何年ももつものかどうかはさすがにわかりませんが、すでに数か月は問題なく使えています。金属用接着剤は初めて使いましたが、ちょっとびっくり。

対象商品:
34753083
2022-08-21
用途:
無理と思っていたものが
株式会社K2プランニング 様 (不動産業)

ハワイで買った思い入れのペーパーナイフ。柄の部分とナイフ部分が折れてしまい、直らないだろうと思っていましたが、しっかり修復ができました。スゴイです。今のところ使用には全く問題ありません。

対象商品:
34753083
2021-08-27
用途:
木工作業
その他業種

値段的には多少かかりますが、それを入れても買う価値は十分にあります。
私の場合は主に木工作業で使用していますけど、細かい金属を接着する場合はもちろん、木工作業にも今や欠かせない接着剤です。とても早くてしかも強力です。

対象商品:
34753083
2020-03-19
用途:
機器の修理時
サービス業

同社の接着剤を用途に依って数種類を使っていますが、問題無く接着しています。多くのメーカーを使いましたが、製品としては安定してるでしょう。

対象商品:
34753083
2016-05-20
用途:
金属の接着

金属同士の接着でこれに勝るものはありません。接着後、ライターで軽くあぶればすぐ強力に着き、バーナーであぶれば外れます。なんとか改良してほしいところはキャップです。こまめに拭き取ったり削ったりしてますが、全部使い切る前に、キャップとノズルの部分がくっついたり、うまくキャップがしまらなくなったり。お願いします!

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする