曜日別特売
41160 多目的グリース SUPER LUBE (スーパールーベ) 34753101

多目的グリース

(55件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(400g)
ちょう度No.2
内容量1本(400g)注文コード34753101品番41160
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。
H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。
特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。
自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。
抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。
絶縁グリースとしてもご使用頂けます。

用途
各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)
各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑
スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般
樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部
アルミダイカスト金型スライド部
自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)
建設機械類
芝刈り機、農耕機等
漁船、フィッシング等海や川での用途に
食品関連機器・装置
医薬品産業器具・装置
抗菌グリースとして
NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング
バルブコック(粘度注意)
精密機械部品の潤滑
印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)
プラスチック製品の潤滑
パッキンの保護
電子機器の絶縁・接点用グリースとして
タイプキャニスターちょう度No.2荷重摩擦指数(kg)81.73融着荷重(kg)400粘度2(NLGI)半透明白色使用温度範囲(℃)-40~232使用目的グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑滴点(℃)260以上アズワン品番1-5584-02離油度(%)0危険物の類別非危険物NLGIグレードGC-LB特性絶縁、抗菌
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:55
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-20
用途: 機械のメンテナンス
株式会社ヤマモトエンジニアリング自動車・二輪車・自転車関連業

今まで使っていたグリスが仕入れできなくなったので、このグリスに変更した。品物的には問題ない、ここ数年で価格がかなり上がったのが残念。

1が参考にしています
対象商品 : 34753092
2021-10-21
用途: 3Dプリンタ

3Dプリンタで潤滑用に使ってみました.いい感じです.

1が参考にしています
対象商品 : 34753092
2023-02-22
用途: 野菜の包装機に使用している
ひの農園農・林・水産業

ベアリングにすき間があると水でもごみでも入るので、隙間がないようにグリスを注入するとよい。よってベアリングが長持ちする。

1が参考にしています
2021-04-16
用途: 自動車整備、ホビー
自動車・二輪車・自転車関連業

何にでも使える万能グリスです。
自動車の整備から自転車のメンテに活躍しています。
ゴムや樹脂にも使えるのでとても重宝しています。
それと趣味の方で電動ガン等のメカボックスに使用するとノーマルでも発射サイクルが上がりますよ。

2が参考にしています
対象商品 : 34753092
2021-05-14
用途: ウェイトローラー
建設業・工事業

ウェイトローラーにはフッ素系のグリスが良いと聞いて
塗布してみました。
減速時に変速がスムーズになって再加速が良くなりました。

2が参考にしています
対象商品 : 21525875
2021-02-10
用途: 車、バイクの樹脂部品に使用
製造業

PTFE系グリスなので樹脂やゴム類への攻撃性が低く安心して使用できます。様々な場所に使える万能グリスなので常にストックを切らさないようにしています。
ちょう度2あたりが万能に使えていい塩梅です。

1が参考にしています
対象商品 : 34753101
2020-04-09
用途: 包装機、食品加工機等のメンテナンス
SPS株式会社

仕事で長年使用していますが、粘度もちょうどよく、使用箇所をあまり気にせず広範囲に使えるので良いと思います。H1グレードとのことなどで、食品工場にも安心して使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 34753092
2020-07-10
用途: 自転車のメンテナンス
製造業

各ベアリングのグリスアップに使用。少し柔らか目なので使いやすい。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする