曜日別特売
TB 吊金具 バクマ工業 34753607

TB 吊金具 バクマ工業 34753607
TB 吊金具 バクマ工業 34753607
TB 吊金具 バクマ工業 34753607
TB 吊金具 バクマ工業 34753607
TB 吊金具 バクマ工業 34753607

吊金具

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード34753607品番TB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。

用途一般形鋼・リップみぞ形鋼適合ボルト(ウィットねじ)W3/8材質SPHC(クロメートメッキ)厚さ(mm)3.2寸法A(mm)35寸法B(mm)12適合フランジ厚(mm)3~24適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20
注意
※振動する場所では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34753607
2024-06-04
用途: 作業時
便利舎製造業

いつも使わせて貰ってます。どうもありがとう御座います。

対象商品 : 34753607
2020-12-31
用途: 簡易天井クレーンに
FTY Factory

走行用Hを固定するのに使いました。 100Vタイプの簡易クレーンだと200kg程度の仕事なので、問題無く固定できいい感じです。

対象商品 : 34753607
2016-05-13
用途: 吊り金物として

金額的も納得のいくものでした。

対象商品 : 34753607
2015-04-27
用途: パネルサインの取り付け

製品は問題はありませんが バーコードのラベルをはがすのが大変です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする