吊金具

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34753625 品番TBC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。

適合ボルト(ウィットねじ)W3/8 用途一般形鋼・リップみぞ形鋼 材質SPHC(クロメートメッキ) 厚さ(mm)2.0 寸法A(mm)23 寸法B(mm)6 適合フランジ厚(mm)1〜15 適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15
注意
※振動する場所では使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34753625
2023-04-29
用途:
ラックの転倒防止に使用

安価でしっかりとした金具なので、使用用途にぴったりです。

1人が参考にしています
対象商品:
34753625
2019-11-02
用途:
メンテナンス時
飲食業

他の形の物も使用してみていますが違いはあまりわかりません。
強度も大きさにしては十分なので安心して使えております。

対象商品:
34753625
2020-07-08
用途:
内装

使用にあたりなにも問題ありません。満足商品でした。

対象商品:
34753625
2019-06-05
用途:
固定
自動車・二輪車・自転車関連業

ライト等の固定に使用しています。しっかりしたつくりで安心しています

対象商品:
34753625
2020-02-28
用途:
成形機の修理
株式会社新潟パック販売 様

安価の割には、丈夫に作られています。
大変満足しています。

対象商品:
34753625
2019-02-21
用途:
蛍光灯器具取り付け用

蛍光灯器具の取り付けに使用。取り付け易く、少量販売と価格が安いので、大変満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
34753625
2019-03-16
用途:
デンデンの取付
建設業・工事業

3分の全ネジがネジ込めていいですね。最近はコラムが多いので?ですが

対象商品:
34753625
2018-02-25
用途:
吊りボルトをH鋼に設置する際
農・林・水産業

既に他の方も書かれていますが、バーコードのシールが吊りボルト用のネジ穴部分を塞ぐように貼られていますので、施工前に剥がす必要があります。ただ、そのシールがかなり剥がれづらくて…できれば剥がれやすいシールに変更していただくか、ネジ穴を塞がない側面などに貼るようにしていただけると助かります。
他の点は問題ありません。低価格で、かつボルト先端のくぼみも精度が高く、信頼感があります。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ナット付いていますか?また、付いていない場合は、付いている商品はどれになりますか?
回答:
このシリーズの商品に、ナットは付いておりません。なお、ナットの付いている金具の取り扱いはありません。
1人が参考にしています
2011-10-31

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする