吊金具

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34753634 品番TB-W3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。

適合ボルト(ウィットねじ)W3/8 用途一般形鋼・リップみぞ形鋼 材質SPHC(クロメートメッキ) 厚さ(mm)本体/3.2、ボルト受け部/2.3 寸法A(mm)35 寸法B(mm)5 適合フランジ厚(mm)3〜24 適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20
注意
※振動する場所では使用しないでください。
※TB-W3に取り付ける吊りボルトは、六角ナットでゆるみ止めを行って下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34753634
2021-11-04
用途:
吊り棚作業に使用
原田管工設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

振り子付きなので作業性がいいと思います。改善点は特に無いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34753634
2014-06-23
用途:
器具付け

在庫で購入して置いた物を使用しましたが、他の方と同様にシールがかなり邪魔です。隠蔽部ならそのまま使いますが、露出部だったのでパーツクリーナーを使って剥がしました。安くてもこれは頂けないです。
シールの材質の変更などを検討すべきでしょう。
それだけで随分満足度が変わるはずです。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

対象商品:
34753634
2012-02-03
用途:
配管、器具の吊の基礎に使用
建設業・工事業

商品、価格には問題無いのだが、商品自体に商品管理のシールが張ってあり1個、1個剥がす手間出てしまいます(剥がさないと使用ができないので)ので袋に入れるか商品自体にシールを貼らないで欲しい

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。
お客様のご意見を参考に、改良をしていくようにいたします。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする