※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東鋼
東鋼の バイト
東鋼の 完成バイト
東鋼の 角バイト
完成バイト 方形バイト(インチ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
34753853
品番
1/4 X 4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
高Co、高V、モリブデン系ハイス。耐磨耗性に優れています。
長さ(mm)
101.6
幅(mm)
6.35
高さ(mm)
6.35
材質
SKH57相当
幅(inch)
1/4
高さ(inch)
1/4
全長(inch)
4