※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東鋼
東鋼の バイト
東鋼の 完成バイト
東鋼の 角バイト
完成バイト 方形バイト(インチ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
6.35
幅(inch)
1/4
長さ(mm)
203.2
注文コード
34753871
品番
1/4 X 8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・長さ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
高Co、高V、モリブデン系ハイス。耐磨耗性に優れています。
長さ(mm)
203.2
幅(mm)
6.35
高さ(mm)
6.35
材質
SKH57相当
幅(inch)
1/4
高さ(inch)
1/4
全長(inch)
8