※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

完成バイト 方形バイト(インチ)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34753887 品番 5/16 X 2.1/2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

高Co、高V、モリブデン系ハイス。耐磨耗性に優れています。

長さ(mm)63.5 幅(mm)7.94 高さ(mm)7.94 材質SKH57相当 幅(inch)5/16 高さ(inch)5/16 全長(inch)2.1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする