完成バイト 方形バイト(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34753932 品番 3/8 X 4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

高Co、高V、モリブデン系ハイス。耐磨耗性に優れています。

長さ(mm)101.6 幅(mm)9.53 高さ(mm)9.53 材質SKH57相当 幅(inch)3/8 高さ(inch)3/8 全長(inch)4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:213

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする