※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

完成バイト 方形バイト(インチ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34753975 品番 1/2 X 6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高Co、高V、モリブデン系ハイス。耐磨耗性に優れています。

長さ(mm)152.4 幅(mm)12.7 高さ(mm)12.7 材質SKH57相当 幅(inch)1/2 高さ(inch)1/2 全長(inch)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:213

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする