※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

完成バイト 方形バイト(インチ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34754045 品番 1" X 8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

高Co、高V、モリブデン系ハイス。耐磨耗性に優れています。

長さ(mm)203.2 幅(mm)25.4 高さ(mm)25.4 材質SKH57相当 幅(inch)1 高さ(inch)1 全長(inch)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする