東鋼
東鋼の バイト
東鋼の 完成バイト
東鋼の 角バイト
完成バイト 長方形バイト(インチ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
3.175
幅(inch)
1/8
高さ(mm)
15.88
高さ(inch)
5/8
注文コード
34754072
品番
1/8 X 5/8 X 8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・高さ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
203.2
幅(mm)
3.175
高さ(mm)
15.88
材質
SKH57相当
幅(inch)
1/8
高さ(inch)
5/8
全長(inch)
8