東鋼
東鋼の バイト
東鋼の 完成バイト
東鋼の 角バイト
完成バイト 長方形バイト(インチ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
4
高さ(mm)
12.7
高さ(inch)
1/2
注文コード
34754081
品番
4 X 1/2 X 8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・高さ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
203.2
幅(mm)
4
高さ(mm)
12.7
材質
SKH57相当
高さ(inch)
1/2
全長(inch)
8