東鋼
東鋼の バイト
東鋼の 完成バイト
東鋼の 角バイト
完成バイト 長方形バイト(インチ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
34754185
品番
1/4 X 5/8 X 8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
203.2
幅(mm)
6.35
高さ(mm)
15.88
材質
SKH57相当
幅(inch)
1/4
高さ(inch)
5/8
全長(inch)
8