画像準備中

完成バイト 長方形バイト(インチ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34754221 品番 3/8 X 1/2 X 8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
長さ(mm)203.2 幅(mm)9.53 高さ(mm)12.7 材質SKH57相当 幅(inch)3/8 高さ(inch)1/2 全長(inch)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする