6.5x130 自動盤用バイト 片刃バイト 東鋼 34754343

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6.5x130 自動盤用バイト 片刃バイト 東鋼 34754343 6.5x130 自動盤用バイト 片刃バイト 東鋼 34754343

自動盤用バイト 片刃バイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34754343 品番6.5x130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,680
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
材質K種 H2 長さ(mm)130 幅(mm)6.5 高さ(mm)6.5 刃長(mm)20 刃厚(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする