※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東鋼
東鋼の バイト
東鋼の 自動盤バイト
自動盤用バイト 突切バイト(右勝手)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
高さ(mm)
9.5
注文コード
34754431
品番
9.5x150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
高さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
150
幅(mm)
9.5
高さ(mm)
9.5
材質
K種H2
刃長(mm)
20
切刃長さ(mm)
3.5
刃幅(mm)
3
勝手
右
刃厚(mm)
2