※画像は右勝手です ※サンプル画像
東鋼
東鋼の バイト
東鋼の 自動盤バイト
自動盤用バイト 突切バイト(左勝手)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
高さ(mm)
10
注文コード
34754562
品番
10x150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,800
この商品は
高さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
150
幅(mm)
10
高さ(mm)
10
材質
K種H2
刃長(mm)
20
切刃長さ(mm)
3.5
刃幅(mm)
3
勝手
左
刃厚(mm)
2