※画像は右勝手です ※サンプル画像

自動盤用バイト 突切バイト(左勝手)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34754605 品番 8x150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
長さ(mm)150 幅(mm)8 高さ(mm)8 材質超硬微粒子F1 刃長(mm)20 切刃長さ(mm)3.5 刃幅(mm)3 勝手 刃厚(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする