※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東鋼
東鋼の バイト
東鋼の 自動盤バイト
自動盤用バイト 平バイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
34754641
品番
6.5x130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,960
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
K種 H1
長さ(mm)
130
幅(mm)
6.5
高さ(mm)
6.5
刃長(mm)
10
刃厚(mm)
3