7x150 自動盤用バイト 平バイト 東鋼 34754657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7x150 自動盤用バイト 平バイト 東鋼 34754657 7x150 自動盤用バイト 平バイト 東鋼 34754657

自動盤用バイト 平バイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34754657 品番7x150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,140
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
材質K種 H1 長さ(mm)150 幅(mm)7 高さ(mm)7 刃長(mm)15 刃厚(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする