12x150 自動盤用バイト 平バイト 東鋼 34754693

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12x150 自動盤用バイト 平バイト 東鋼 34754693 12x150 自動盤用バイト 平バイト 東鋼 34754693

自動盤用バイト 平バイト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34754693 品番12x150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,520
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
材質K種 H1 長さ(mm)150 幅(mm)12 高さ(mm)12 刃長(mm)15 刃厚(mm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする