17-4SL ディープソケット(12.7mm) 大阪魂 34755043

17-4SL ディープソケット(12.7mm) 大阪魂 34755043 17-4SL ディープソケット(12.7mm) 大阪魂 34755043

ディープソケット(12.7mm)

(27件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34755043 品番17-4SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

深い箇所のナットやボルトが突き出したナットを回せます

寸法L(mm)78 差込角(mm)12.7 二面幅S(mm)17 寸法H(mm)25 寸法D1(Φmm)24.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34755034
2016-10-07
用途:
車両整備

多少雑に扱ってみたが問題無く使用出来る、壊れて最購入したとしても某メーカーよりもかなり安価で助かる。

対象商品:
34755104
2016-07-25
用途:
自動車メンテナンス時

あまり使わないサイズなので安く買えてありがたいです。
品質もまったく問題ありません。

対象商品:
34755095
2016-02-01
用途:
バイク用

費用対効果が良いと思います。

対象商品:
34755077
2015-06-19
用途:
アドレスV125 クランク脱着

30年のメカニック歴で22mmディープソケットは初の使用でした。
22mmディープは今後も使用目的が無いので安価で助かりました。
インパクトで使用しても瞬時なのでまったく問題ありません。(V125クランクナット脱着)

対象商品:
34755077
2015-07-09
用途:
原付(V125)フライホイールナット脱着

インパクト用ではありませんが、フライホイールナットを脱着程度なら問題なく使用できます。
安価で助かります。

対象商品:
34755113
2015-01-29
用途:
自動車整備

ハブのセンターナットを回すために買いました。作りもしっかりしていて特に問題なかったです。何より値段がお手頃なのが良いです。

対象商品:
34755034
2015-08-14
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

値段も使いやすさも満足。

対象商品:
34755104
2014-10-15
用途:
ハブボルト交換

軽自動車のフロントハブボルトを緩めるために購入しました。あっさり回りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする