CGP-6-100 クッショングリップ貫通ドライバー モノタロウ 34755217 CGP-6-100 クッショングリップ貫通ドライバー モノタロウ 34755217 CGP-6-100 クッショングリップ貫通ドライバー モノタロウ 34755217 CGP-6-100 クッショングリップ貫通ドライバー モノタロウ 34755217

クッショングリップ貫通ドライバー

(22件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34755217 品番CGP-6-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ソフトなグリップで手のひらにフィットします。先端マグネット入りです。

先端形状マイナス 先端刃幅(mm)6 全長(mm)220 軸径(Φmm)6.3 軸長(mm)100 グリップ径(Φmm)31 刃先マグネットあり 軸貫通あり 商品構成単品 グリップタイプ樹脂(ソフト)/ゴム
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34755217 CGP-6-100 10764704 730 -6X100 スーパークッション貫通ドライバー ベッセル スーパークッション貫通ドライバー ベッセル 1本 759 税込835 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34755226
2023-12-08
用途:
自動車整備に

価格もお手頃で使い勝手も申し分なし。よくコジり作業で折ってしまうが安いので心置きなく使ってます。

対象商品:
34755226
2022-06-08
用途:
自動車整備

ドライバーとしてよりは、たたき棒の使い方の方が多いので、安い方がいいです。もう少し太くてもいいかなと思います。グリップ部がいろいろなカラーがあってもいいと思います。

対象商品:
34755217
2020-01-30
用途:
業務
自動車・二輪車・自転車関連業

ブルーの色が鮮やかで、よく目立ち紛失しにくいと思います。 使い勝手は文句なしですよ。

対象商品:
34755217
2020-01-18
用途:
業務
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスに優れた工具です。色も鮮やかで、紛失しにくいのがイイ。

対象商品:
34755217
2019-04-21
用途:
バイクメンテナンス

マイナスドライバーは、ドライバーとしての使用が少なく、叩いたり、こじったり、で壊れる事がで多いので、この位で良いです。

対象商品:
34755217
2019-06-05
用途:
自家用車の整備
運輸・通信業

まだ実戦で使っていませんが、握り心地はいいと思います。作りは値段相応と言った感じでしょうか…

対象商品:
34755217
2019-01-29
用途:
バイク・クルマの整備に使用しています。
製造業

問題なく普通に使用できます。 安価なので助かります。

対象商品:
34755217
2017-12-26
用途:
機械のメンテナンス時
農・林・水産業

もう少しグリップの素材が柔らくても良い様な感じがします

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする