CDM2D20F-125S-M9NL CD Series(CDM2D20F) SMC 34755972

CD Series(CDM2D20F)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)125
作動方式(S) 単動押出し
内容量1個注文コード34755972品番CDM2D20F-125S-M9NL
参考基準価格(税別)¥17,380販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
チューブ内径(Φmm)20作動方式(S) 単動押出しストローク(mm)125リード線(m)3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする