HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 研削
HiKOKI(旧:日立工機)の ディスクグラインダー
電気ディスクグラインダ(200V)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34756057
品番
G18SP(200V)
参考基準価格(税別)
¥51,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
付属品
トイシ(レジノイドフレキシブルトイシ)×1枚
スパナ×1個
サイドハンドル×1個
電源(V)
単相200
電流(A)
6.0
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
6800
長さ(mm)
391
幅(mm)
-
高さ(mm)
75(ギヤカバー)
質量(kg)
3.3
コード長さ(m)
2.5
砥石径(Φmm)
180
電圧(V)
単相200
消費電力(W)
1140
モーター
単相直巻整流子モーター
全負荷電流(A)
6
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
22
電源周波数(Hz)
50/60
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※コードはプラグ無です