ギアーテックアダプター(ビット用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34756741 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

6.35mm角ドライバービットをセットすれば、ラチェットドライバーに早変わり。

用途ギアテックラチェットレンチ10mmにセットしてラチェットドライバーとしてご使用下さい。 適合6.35mm角ドライバービット用 使用寸法10mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34756741
2017-04-12
用途:
狭い箇所でのボルト・ナットの装着、取り外し
その他業種

トップ(TOP)板ラチェットPR-10×12Aに装着して使用しています。
TOPとの相性は抜群です。痒いところに手が届く優れものです。安いし便利。失くすと嫌なのでもう1個予備を頼もうと思っています。

対象商品:
34756741
2014-04-01
用途:
ギヤラチェットやメガネレンチ、ソケットレンチでビットを使用するため

ギヤラチェットやメガネレンチ、ソケットレンチなどで6.35のビットを使用するために購入。
スペースが無い時や、スタビトライバーでは、外すのに力が入る時、しっかり締めたいときなどに重宝します。この手のものはあまり見かけないので、あると便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする