SWM-38S スーパーワイドモンキーレンチ SK11 34757082 SWM-38S スーパーワイドモンキーレンチ SK11 34757082 SWM-38S スーパーワイドモンキーレンチ SK11 34757082 SWM-38S スーパーワイドモンキーレンチ SK11 34757082

スーパーワイドモンキーレンチ

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34757082 品番 SWM-38S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

軽量ワイドモンキー。TPRハンドルを付け、作業時の手に伝わる負担を軽減。手に優しく安定したグリップ感。

全長(mm)212 用途整備(メンテナンス)から配管(水道・ガス・エアコンなど)や設備まで広く使用。 質量(g)290 最大口開き(mm)38

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34757082
2022-08-05
用途:
DIY作業
鏡神社 様

モンキーはサイズごとに多くそろえているがこのモンキーであれば1本でこなせるのが良い。また先細りになっているのも使い勝手が良い。

2人が参考にしています
対象商品:
34757091
2022-09-28
用途:
キッチン混合水洗のパッキン交換

32mmのナットをはずすのに使用。ガタもなく力も入れ安い。

対象商品:
34757091
2021-05-27
用途:
保護管取替
建設業・工事業

取付場所が狭く、持ち手が長いモンキーレンチでは作業しにくいので購入しました。持ち手が短いですが、握りが少し太めになっておりますので力も入りやすく作業がはかどりました。

対象商品:
34757073
2021-02-09
用途:
水栓工事に使用
建設業・工事業

非常に軽くて扱いやすい。先端も薄く作られていて、工具が入りづらい隙間でも使いやすい。

対象商品:
34757091
2018-08-06
用途:
角ドライブの固定に

□50のシャフトを固定するのに専用ジグを作るのも勿体無いのでモンキーレンチ代用。
通常サイズだとかなり大きなレンチになってしまうが、これならコンパクトに済む。
小さいので価格も手頃でよかった。

1人が参考にしています
対象商品:
34757082
2017-12-01
用途:
オートバイ修理

ワイドなのでオートバイクラスのナットは対応出来ると思います。使い勝手が良く滑らないのが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
34757091
2017-09-20
用途:
取り付け作業
サービス業

大変使いやすいです。持ちやすいので助かります。おすすめです。

対象商品:
34757091
2017-03-16
用途:
機械のメンテナンスに

小型の割に非常に開口が大きいので狭い場所にも関わらず大型のナットや
支点の支持等に大型のレンチが入らない場合に非常に重宝します。大きさは同等の開口幅を持つ一般的なレンチの半分以下の実感です。 気になるところはあまりありませんが強いて言うならば ガタツキ が若干あるかな〜 と言う所ですが、使用する方によりますが通常の作業ではあまり気にならないかも

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする