ピップ ふっくら綿棒 110本

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(110本) 注文コード34757107 品番H201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

大きめの綿球で、ふんわり優しい使い心地です。吸水性抜群。
天然キトサン加工で、抗菌。

形状大玉型 タイプ両綿 材質軸:紙 全長(mm)77 球径(Φmm)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34757107
2020-05-20
用途:
耳の掃除
農・林・水産業

湿った耳垢」、乾いた耳垢きれいに除去でき、柔らかい素材なので耳に挿入しても痛みもなく耳のケアには、最適な綿棒です。

対象商品:
34757107
2016-08-11
用途:
耳掃除に際して。
エトウ動物病院 様 (サービス業)

従来の細い綿棒に比べ太めなので使い易い。使い勝手もよい。

対象商品:
34757107
2014-05-20
用途:
スプレーガンの掃除
YUHIRO&M DESIGNS 様

程よい大きさでしっかりとした作りです。
出来れば、もう少し長い柄の物があれば良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする