【レンタル】アネモマスター風速計(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34757344 品番 6113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

配管・ダクト内の測定を考えた、丈夫なボディ、フタ付き。
大型LCDディスプレイを採用。より見やすく、シンプルに。
肩掛ベルト付きですので、両手を自由に使って測定できます。
本体に100個の測定データを保存できます。
本体・プローブ間に互換性あり。現場での急なプローブ、故障にもすばやく対応できます。
測定現場でデータをスピーディにプリントアウト。

測定範囲
0.10〜50.0m/s
0.0〜+100.0℃(風温)
測定精度
±(指示値の3%+0.1)m/s
±1.0℃(風温)
表示分解能
0.00〜9.99m/s:0.01m/s, 10.0〜50.0m/s:0.1m/s
0.1℃(風温)
測定機能
測定値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)
測定単位(風速:m/s、FPM 風温:℃、°F)
最大メモリ100データ、最大値・最小値・平均値の演算機能、風速値バーグラフ表示
出力機能
デジタル出力:RS-232C(4800、9600、19200、38400bps)
プリンター出力:測定データ、メモリーデータ、演算結果のプリントアウト
応答性
±(指示値の3%+0.1)m/s
約30秒(風速1m/s、90%応答時)(風温)
セット内容本体、プローブ、延長棒、予備記録紙、単2形乾電池×6、収納ケース、取扱説明書 質量(kg)約1.1(電池含む) 電源単2形マンガン電池×6本(アルカリ、Ni-Cd電池使用可) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約210×133×120 測定対象清浄な空気流 動作環境本体:5〜40℃、プローブ:0〜100℃、保存温度:5〜40℃ 使用時間(時間)約10(風速5m/s、風温20℃、プリンター不使用、アルカリ電池使用時) 温度補償精度+5〜+80℃の範囲において、±(指示値の5%+0.1) m/s U4 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする