※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CTS-02 【レンタル】コンクリートテスタ(校正書付) 日東建設 34757457 CTS-02 【レンタル】コンクリートテスタ(校正書付) 日東建設 34757457

【レンタル】コンクリートテスタ(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34757457 品番 CTS-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

表面の劣化度合い、表面近くのはく離・浮き、強度測定を1台で可能。
従来のハンマータイプの非破壊検査装置に比べ、格段に高精度。
ハンマーでコンクリート表面を軽く打撃するだけで、検査結果の数値がすぐに表示されます。
乾電池によって、8時間以上の連続測定(最大14時間)。
測定数は、SDカードを内蔵し、128MB容量で3万データを記録。
打撃と同時に測定データの指標値(強度・はく離・劣化)をモニターに表示 。
測定データに異常があった場合(はく離・劣化)は、ビープ音で判断結果を通知。
計算されたデータは、波形情報と一緒にメモリーに記録。
測定データはSDカードによりパソコンへデータ転送。
測定結果、波形データはエクセルファイルで出力、データ加工やレポートの作成が可能。
ノートパソコンよりも小型軽量化を図り、現場測定に最適。

仕様サンプリング速度/0.5μs セット内容本体(SDカード付属)、ハンマー、カードリーダー、ソフトウェア、取扱説明書、収納ケース 質量(g)190 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×202×46 測定時間2ms 連続使用時間(時間)8以上 NETIS番号HK-060013-V サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする