※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】生コン単位水量計Wチェッカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34757825 品番 MIC-138-1-02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
測定所要時間3分。
試料重量12kg。
測定性能±5kg/m3。
ウェットスクリーニング作業不要。
単位水量換算170kg/m3で±5kg/m3で推定。
単位水量と空気量を同時に測定 。
骨材の塩分や鉄分の影響を全く受けない。
高強度・普通コンクリート両対応。
各ユニット間はコードレスで(超短波と赤外線で)データ送信。
国土交通省 近畿地方整備局 近畿技術事務所「公共工事等における新技術システム」登録機器。NETIS登録番号:KK-050023-A。

電源
質量計量ユニット/単2形アルカリ乾電池×4本
JIS圧力式高精度デジタル式空気量測定器/単3形アルカリ乾電池×4本、専用充電池AC100Vアダプター充電
精度
±0.5%FS ±digits(at25±5℃)
半導体センサ&A/D変換内蔵型
コードレスデジタルデータ超短波送信方式
仕様
測定容量/フレッシュコンクリート約5リットル、重量換算約12kg
測定環境/温度:0〜+40℃
高精度計量器/最大重量30,000g、最小重量1g表示
特殊ロードセル/Max30,000g&A/D変換内蔵型コードレスデジタルデータ超短波送信方式
試料/約5リットル
操作演算ユニット/タッチパネルコンピューターによる操作、デジタルディスプレイ画面表示、配合設計値・測定器条件・修正値・測定値入力演算
記録ユニット/赤外線コードレス自記記録サーマルプリンター
構成
標準/容器+上蓋、天秤、圧力部アンテナ、天秤部アンテナ、取扱説明書
パソコン/パソコン本体、マウス、パソコン用電源コード(オス)、パソコン用電源コード(メス)
プリンター/本体、プリンター電源コード、プリンターアンテナ接続コード、アンテナボックス、アンテナボックス-パソコンコード、アンテナボックス部アンテナ
セット内容/ハンドスコップ、突き棒、ハンマー、排水管、ポリシール棒、スポイト、500cc給水ポット、3,000cc給水タンク、生コン充填用ハット、空気校正注射器、空気入れ
消耗
最大圧力(kPa)200 表示分解能0.1kPa 測定方式質量と空気量を測定し密度を計算して水量を推定する 測定対象フレッシュコンクリート 材質容器/耐アルカリ特殊合金製・耐圧500kPa 表示方式液晶画面・デジタル質量5桁空気量3桁 容積7リットル注入式 定格圧力範囲(kPa)100 受信ユニット質量と空気量受信データ装置 NETIS番号KK-050023-V サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥12,640 / 税込 ¥13,904
北海道地方数量1につき ¥15,680 / 税込 ¥17,248
沖縄地方数量1につき ¥23,200 / 税込 ¥25,520
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする