【レンタル】超小型温度振動記録計0~200Hz(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34758071 品番 G-MEN DR10α
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
本体には3軸(X、Y、Z)の加速度センサーを搭載しリアルタイム(10msec)で記録可能 。
加速度センサのレンジを最大±20Gと±10Gの切り換えが可能。
本体には温湿度センサーも搭載しているため温度、湿度も記録可能。
本体は単4形アルカリ乾電池3本で約20日間(16300データ)記録可能。
記録データは内蔵のUSBインターフェースから取り出せます。
記録データは標準添付ソフトウェア「G-TRACE Light」で即座にグラフ表示が可能。
記録データはCSV形式で保存ができるため表計算ソフトで計測目的に合ったデータ解析が可能。
記録データはEEPROM記録のため電池寿命が尽きた後でも取り出しが可能。
記録方式はワンタイム、エンドレス、ハザードエンド、トレースモードの4種類から選択可能。

仕様
加速度センサー/静的加速度:±20G(±10%)、静的加速度:±10G(±10%)
記録間隔/1秒・5・10・15・20・30・1分・2・3・4・5・10・15・20・30の15通りから選択
記録容量/16300データ
記録保持/EEPROM
用途
搬送物の品質保証確認。
運行安全記録(危険運転の検出)。
製造装置の安全記録。
測定項目軸加速度、温湿度 応答周波数(Hz)0〜200 サンプリング周期10msec(最小) 測定分解能(G)0.2、0.1 温度範囲(℃)0〜50(±1.25) 電源単4型アルカリ乾電池(RL03)×3本 湿度範囲30〜90%(±3%) 動作表示液晶表示 通信方式USB(miniB) 電池寿命約20日間(測定環境、電池性能による) 使用温湿度範囲0〜+50℃ 70%RH以下(結露しないこと) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75.5×60.5×33 質量(g)115g(電池を含む) 対応OSMicrosoft Windows2000、WindowsXP 日本語版/英語版 チャンネル数X軸、Y軸、Z軸、温度、湿度 通信機能設定条件、データ読み取り、開始条件、オンライン測定 保存形式データ/GTR(専用拡張子)形式、CSV形式 表示画面/条件設定画面、グラフ、データ一覧 セット内容本体、USBケーブル、単4型アルカリ乾電池×3、専用ソフトウェア(G-TRACE Light)、取扱説明書、収納ケース サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,720 / 税込 ¥2,992
北海道地方数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする