【レンタル】レベルレコーダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)5 注文コード34758263 品番LR-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

各動作の外部制御。ペンおよび紙送りの動作/停止、マーカ記録、紙送り速度を外部より制御することができます。
紙送り制御測定。測定される騒音(または振動)レベルが設定されたレベルを超えている間だけ紙送り速度を速くして見やすい記録が行えます。
列車騒音や航空機騒音などのような不連続な騒音の測定に有効です。この際に記録紙のムダな消耗を防げます。
どこでも使用できる6電源方式。2種類の乾電池、2種類の充電式電池、自動車用バッテリー、ACアダプターの6種類があり、あらゆる電源状況に対応できます。

動特性
騒音計の速い動特性(FAST)
騒音計の遅い動特性(SLOW)
振動レベル計の動特性(VL)
平均化時定数(FF)
用途
列車騒音や航空機騒音などのような不連続な騒音の測定。
騒音振動レベルの記録。
周波数分析の記録。
直流電圧の記録。
仕様
記録ペンの応答/指数応答形
記録ペン速度/400mm/s以上
送り紙速度/0.01、0.03、0.1、0.3、1、3、10、30mm/sの8段切り替えおよび外部同期(パルス駆動)誤差±2%以下
【送り紙制御測定】
記録範囲50dBのときに使用可能
設定レベル以上の入力のときに紙送りが設定紙送り速度の10倍となる(ただし、紙送り速度の設定値が3、10、30mm/sおよび外部同期の場合は無効)
設定レベル 10、15、20dBの3段切り替え
使用温湿度範囲
乾電池使用時/使用温湿度範囲 0〜+50℃ 90%RH以下(結露しないこと)
ACアダプター/-10〜+50℃ 90%RH以下(ただし結露しないこと)
周波数範囲
記録範囲25dB、10dBのとき 1Hz〜100kHz(許容差±1dB)
記録範囲Linearのとき 1Hz〜100kHz(フルスケールの±10%)
記録範囲50dBのとき 1Hz〜20kHz(許容差±0.5dBただし1Hzでは1dB)
セット内容本体、アクリルカバー、セラミック記録ペン、マイクロドライバー、ACアダプター、ACアダプター用コード、記録紙、付属品ケース、収納ケース、取扱説明書 質量(kg)約3.6(マンガン電池を含む) 適合規格JIS C 1512:1996「騒音レベル、振動レベル記録用レベルレコーダー」 記録方式自動平衡方式 入力インピーダンス50kΩ不平衡 整流方式真の実効値整流(true RMS) 電圧(V)AC入力 0.2〜10rms DC入力 0.5〜25(最大目盛りを指示するのに要する) 電源単1形乾電池×6、ACアダプター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×324.2×121.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥6,560 / 税込 ¥7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする