【レンタル】可燃性ガス検知器(水素)(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34758412 品番 XP-3110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
完成度の高いシンプルなデザインで、重さはわずか700gです。
高性能のコスモス小電力型接触燃焼式センサを使用し、消費電力が少ない省エネルギータイプです。
Lレンジは0〜10%LEL、Hレンジは0〜100%LELの2段切り換えで、低濃度から高濃度まで広範囲にわたって測定できます。
メーター照明機能により暗い場所でも測定可能です。
単3形アルカリ電池4本で1回3分間、毎日10回使用するとして約1ケ月間使用することができ、維持費がきわめて安価です(メタン仕様の場合は、使用時間が約40%短くなります)。

検知範囲
0〜10%LEL(Lレンジ)
0〜100%LEL(Hレンジ)レンジ切り換え方式
セット内容本体、導入管、吸引パイプ、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、レザーケース、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書 質量(g)約700 使用温度範囲(℃)-20〜+50 電源単3形乾電池×4本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×190×40 検知原理接触燃焼式 指示精度フルスケールの±5%(同一測定条件によります。) 防爆構造id2G3 回路メーター照明(付属回路) 電池使用時間(時間)アルカリ乾電池使用の場合10(ただし、メーター照明のないとき) 検知対象ガス水素 採取方式自動吸引式 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,720 / 税込 ¥2,992
北海道地方数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする