【レンタル】超微粒子パーティクルカウンター(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)5 注文コード34758543 品番Model8525
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品はレンタル日数8種類から選べます 他の種類を見る

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
小型・軽量タイプCPCカウンター。
0.02〜1.0μmの測定。
室内環境のチェック、フィルタリーク試験等幅広い用途に対応。
単3形乾電池×6本で6時間測定可能。
付属のTrakProソフトウェアでデータのダウンロード、グラフ表示可能。

流量(cm3/分)
サンプル/約100
トータル/約700
仕様
測定濃度(個数):0〜500000個/cm3
記録間隔:設定可能
アラーム音:設定可能
使用アルコール:100%試薬級イソプロピル/8時間使用可能(21℃の場合)
用途
室内環境のチェックからフィルターのリーク試験などの幅広い微粒子カウンターとして。
事務所環境調査。
フィルタリーク監視。
ドラフトチャンバ試験。
自動車排ガス拡散。
喫煙室管理。
燃焼系漏れ試験。
コピー機、プリンターからのトナー漏れ試験。
測定粒子径(μm)0.02〜1.0 表示指定間隔間の平均値を表示 測定時間スタート・ストップによる連続測定 メモリー470箇所までの測定結果および1分間隔のインターバルで1000時間分のデータ 質量(kg)約1.7(機器本体(乾電池搭載後)) 電源単3形アルカリ乾電池×6/6時間使用可能(21℃の場合) 出力RS-232C(9600ボー、8-N-1) 寸法(mm)270×140×210 セット内容本体、バッテリーホルダー、アルコールカートリッジ、ACアダプター、プローブアッセンブリー、アルコール充填キャップ(保存キャップ付き)、イソプロピルアルコール(30ml)、ショルダーストラップ、メッシュバック、交換芯キット、HEPAフィルター(ゼロ校正用フィルター)、コンピュータケーブル、9ピン-2ピン変換アダプター、通信ソフト(Trak Pro)、単3形乾電池×4、収納ケース、取扱説明書 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空気イオンカウンターの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/132/
2023-03-17

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする