測定範囲0.10~50.0m/s
0.0~+100.0℃(風温)
測定精度±(指示値の3%+0.1)m/s
±1.0℃(風温)
表示分解能0.00~9.99m/s:0.01m/s, 10.0~50.0m/s:0.1m/s
0.1℃(風温)
測定機能測定値ホールド、時定数変更(1・5・10秒)、電池残量表示(5段階)
測定単位(風速:m/s、FPM 風温:℃、°F)
最大メモリ100データ、最大値・最小値・平均値の演算機能、風速値バーグラフ表示
出力機能デジタル出力:RS-232C(4800、9600、19200、38400bps)
プリンター出力:測定データ、メモリーデータ、演算結果のプリントアウト
応答性±(指示値の3%+0.1)m/s
約30秒(風速1m/s、90%応答時)(風温)