※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】シュミットロックハンマー

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34759347 品番 KS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

岩盤用シュミットテストハンマーです。岩盤の強度や変形係数・静弾性係数・乾燥一軸圧縮強度を推定するのに用います。
岩盤の変形係数の推定。
岩盤の静弾性係数の推定。
乾燥一軸圧縮強度の推定。
岩石テストピースにおける乾燥一軸圧縮強度と静弾性係数の関係が硬質岩、軟質岩を問わず一定の関係にあることから、「静弾性係数」と「乾燥一軸圧縮強度と静弾性係数」とを照合することによって、一軸圧縮強度の推定をすることもできます。

セット内容本体、砥石、記録紙、取扱説明書、収納ケース 質量(kg)1.5 衝撃エネルギー0.225kgm(2.207Nm) 強度測定範囲(N/mm2)5〜496 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:519

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34757922
2014-03-13
用途:
災害箇所の選定時
光明池土地改良区 様 (農・林・水産業)

岩盤崩落がおこった際の災害査定時に使用したため、使用は基本的に1日の数時間のみであったが、レンタル期間が5日間からしかなく、比較的費用も高めなので、もう少しレンタル費用が安くなるような期間設定をつくってもらいたい。レンタル品としては、付属品も全て網羅されていたため良かったとは思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする