電源単3形アルカリ乾電池(LR6)4個
単3形ニッカド充電池(KR-AA)4個
専用ACアダプター(CR-183)
表示表示器/バックライト付液晶表示
解像度/128×64ドット、21桁×8行
表示内容/測定データ、設定リストなど
連続使用時間(時間)約10(アルカリ乾電池、350Ωブリッジ使用時)
約3.5(ニッカド電池、350Ωブリッジ使用時)
データメモリ機能/測定データの記録・再生
記録内容/測定モード、チャンネルナンバー、測定データ、時刻データ
データ容量/最大13000データ
データ保持期間/約10日間(電池満充電時)
インターフェイスRS-232C
機能/コントロールの受信、送信データなどの送信
インターバルタイマー機能/設定した時間間隔、時刻による自動スタート
時刻/年・月・日・時・分・秒
インターバル/時間・分・秒、最大99時間59分59秒までステップごとに設定可能
スタート回数/1ステップあたり最大99回または無限回
ステップ数/最大5ステップのプログラム可能
実時刻スタート/ステップごとにスタート時刻(時・分・秒)を設定可能
スリープ機能/測定時間の10秒前に電源ON、測定終了後電源OFF(機能のON/OFF設定可)
メモリーカード機能/本体メモリデータの記録・再生
適用カード/フラッシュカード、コンパクトフラッシュカード
データ記録容量/8~128MB
カード規格/PC Card Standard TYPE(2)準拠