※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【レンタル】点載荷試験機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34760117 品番 MODEL-4326
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

点載荷試験は、非整形の岩石をそのまま使って、岩石の一軸圧縮強度を簡単に推定することができます。
小型軽量を図り、可搬性を高め、現場位置での試験を容易にしています。
置き針式ブルドン管圧力計により、供試体の破壊時の圧力を容易に読みとることができます。
点載荷荷重(MPa)≒圧力計の読み値(MPa)×6.4cm2(ピストン断面積)
ブルドン管圧力計は、5MPaと70MPaの2つが付いていますので、低荷重および高荷重のどちらでも分解能の高い読み取りが可能です。
供試体セット時に備え付けのスケールから供試体寸法が容易に計測できます。

仕様
適応供試体径/Φ80mm(コラム内寸法)max
油圧ポンプ吐出圧/70Mp max
油圧ポンプタンク容量/330cm3
材質
載荷コーン/SKS(合金工具鋼)
載荷装置/ステンレス鋼(ジャッキは除く)
ストローク(mm)ジャッキ/25 max 型式圧力計/ブルドン管圧力系(置き針式) 質量(kg)加圧装置/9.5(油圧ポンプ、圧力計、ホース、収納ケースを含む) 使用温度範囲(℃)-10〜+50 使用圧力(MPa)ジャッキ/70 max 先端寸法(mm)載荷コーン/R5 角度(°)載荷頂角/60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×180×145 本体質量(kg)16(収納ケース含む) 高圧圧力計(MPa)70 低圧圧力計(MPa)5 最大載荷重(kN)45 サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥8,480 / 税込 ¥9,328
北海道地方数量1につき ¥10,400 / 税込 ¥11,440
沖縄地方数量1につき ¥15,520 / 税込 ¥17,072
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする