【測定・測量機器レンタルサービス】振動データ管理システム(校正書付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)15 注文コード34760932 品番MK-210HE U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
振動・温度測定、現場指示計の巡回点検のデータ管理を、これ1台で行えます。
機器仕様の入力で振動異常原因の自動分析が行えるので、現場で保全アクションの決定が可能です。
カラーで色分けされた診断結果や点検結果の表示で、容易に確認できます。
粉塵が多い工場環境や、雨天時の屋外環境でも気にせず測定が可能です。
携帯電話やPHSを利用して、点検の測定指示や採取データの双方向通信をすることで、全国に分散した工場の診断スタッフの一個所集中化や診断サービス業務における効率化を図ることができます。

電源メイン/充電池パック(リチウムイオン充電池)、ACアダプター(入力AC100V±10%、50/60Hz) 連続動作時間5時間以上(バックライト未使用時) 充電時間(時間)約1(満充電までの時間) 保護構造本体/防塵防水構造(IP66) 使用温度範囲(℃)0〜50(90%RH、非結露) セット内容本体、振動ピックアップ、マグネット、充電池パック、充電器、CFメモリーカード、キャリングケース、取扱説明書、データ管理ソフト(CD)、PCカードアダプター、ユーザーズマニュアル 保存温度範囲(℃)-10〜+60℃(90%RH、非結露) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×50×170 質量(g)約550(充電池パック装着時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,200 / 税込 ¥3,520
北海道地方数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
沖縄地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする