LR-04 【レンタル】レベルレコーダー リオン 34761097

【レンタル】レベルレコーダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)15 注文コード34761097 品番LR-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

騒音・振動のレベル記録。
本器のペン速度動特性は指数変速形であり騒音計、振動レベル計のメーターと等価に応答し変動幅の大きい現象でも的確にとらえることができます。
トランスデュ-サーなどの特性記録。
本器は1〜100,000Hzにわたる広い周波数範囲(但し記録レベルレンジ幅が50dBの場合は1〜20,000Hz)の記録が可能で、記録幅は50dBのほか25dB、10dBを有しておりますので音響機器、トランスデュ-サーなどの特性測定に、遮音量測定などの精密測定に便利です。
実効値電圧記録計として。
交流リニア記録が可能なうえ検出方法がTRUERMS(真の実効値)ですので実効値電圧記録計として使用できます。
移動測定に。
小形軽量化し持ち運びに便利な上、5種類の電源供給方式がありますのでどのような場所でも測定できます。
長期間連続測定に。
紙送り速度0.01mm/s、ペン速度動特性10s(平均化時定数10秒)を有しており工場監視、環境測定などに記録紙1巻で約50日間にわたる長期間連続測定が可能です。
夜間測定に。本器には記録紙上を照明するライトが組み込まれており夜間測定など暗い場所での測定でもレベル調整や、記録状態の確認が行えます。
停電保障。
本器の電源は外部電源を接続すると内蔵電池供給から自動的に外部電源供給に切り替わり、また反対に外部電源を切ると内蔵電池供給に切り替わりますので商用電源使用時に内蔵電池を入れておくことにより停電保障となります。

仕様
記録レベルレンジ/50、25、10dBおよびリニア(50mm)
リミッター/フォトインタラプターによる無接触方式
紙送り方式/パルスモーター方式
紙送り速度/0.01、0.03、0.1、0.3、1、3、10、30mm/sの8段切換え
記録ペン/ファイバーペン
遠隔制御端子/1/3オクターブ分析器SA-59Aなどとの同期連動およびペン、紙送りなどの遠隔操作が可能
紙送り外部同期/外部からのパルスにより同期可能
入力電圧(V)
AC・LOG、LINともフルスケールにするための電圧/1〜50(RMS)最大
DC/LOG、LINともフルスケールにするための電圧/1〜50(但しLINはゼロ点調整が可能で。)
周波数範囲(Hz)
1〜100000±1dB(記録幅10、25dBのとき)
1.6〜20000±0.5dB(記録幅50dBのとき)
1〜1.6±1dB(記録範囲50dBのとき)
セット内容本体、アクリルカバー、記録紙、ファイバーペン、ACアダプター、付属品ケース、収納ケース、取扱説明書 質量(kg)約4.5(電池含む) 適合規格JIS C 1512-1982 記録方式自動平衝形 動特性記録ペン:騒音計JIS規格によるFAST、SLOW、振動レベル計JIS規格によるVIB、LEVELおよびTC 10s(平均化時定数10秒)の4種類 入力インピーダンス10kΩ不平衡 整流方式全波実効値整流 寸法(mm)約310×250×90 電源(V)AC100(ACアダプターによる)、単形乾電池×9および外部電源端子によるDC12 約400mA 記録紙記録幅100mm、長さ50m
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,680 / 税込 ¥4,048
北海道地方数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
沖縄地方数量1につき ¥6,560 / 税込 ¥7,216
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする