用途列車騒音や航空機騒音などのような不連続な騒音の測定。
騒音振動レベルの記録。
周波数分析の記録。
直流電圧の記録。
動特性騒音計の速い動特性(FAST)
騒音計の遅い動特性(SLOW)
振動レベル計の動特性(VL)
平均化時定数(FF)
仕様記録ペンの応答/指数応答形
記録ペン速度/400mm/s以上
送り紙速度/0.01、0.03、0.1、0.3、1、3、10、30mm/sの8段切り替えおよび外部同期(パルス駆動)誤差±2%以下
【送り紙制御測定】
記録範囲50dBのときに使用可能
設定レベル以上の入力のときに紙送りが設定紙送り速度の10倍となる(ただし、紙送り速度の設定値が3、10、30mm/sおよび外部同期の場合は無効)
設定レベル 10、15、20dBの3段切り替え
使用温湿度範囲乾電池使用時/使用温湿度範囲 0~+50℃ 90%RH以下(結露しないこと)
ACアダプター/-10~+50℃ 90%RH以下(ただし結露しないこと)
周波数範囲記録範囲25dB、10dBのとき 1Hz~100kHz(許容差±1dB)
記録範囲Linearのとき 1Hz~100kHz(フルスケールの±10%)
記録範囲50dBのとき 1Hz~20kHz(許容差±0.5dBただし1Hzでは1dB)