※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ND-1 【レンタル】ディジシュミット2型 プロセク 34761702 ND-1 【レンタル】ディジシュミット2型 プロセク 34761702

【レンタル】ディジシュミット2型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)延長1(延長期間を数量に入力お願いします。例:延長10日⇒10) セット内容本体、ハンマー、ハンマー接続ケーブル、砥石、接続説明書、パソコン転送ソフト、RS-232Cケーブル、取扱説明書、収納ケース 注文コード34761702 品番ND-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はセット内容・レンタル日数9種類から選べます 他の種類を見る

高分解能と高再現性を有する計測センサーが装備されています。基本的な設定法、測定値、換算及び評価が表示装置に表示されます。
材令7日から28日のコンクリート標準曲線が装置に内蔵されています。さらに5つの内部換算曲線がキーボードでプログラムできます。
シリアルRS-232Cポートを有する市販のプリンターなら、どれでも使用して印刷ができます。内蔵の時計により測定値は、テスト日時が保存されます。
操作は5カ国語の言語で行えます。
損傷部分の検出。
データ処理をするためのパソコンへのデータ転送可能。

インターフェイス
RS-232Cポート
測定値の印刷およびパソコンへの転送のためのソフトウェア
仕様
ハンマーND/測定値5,000個分に相当する記憶容量
インパクトエネルギー/2.207Nm
用途
コンクリート圧縮強度の推定。
コンクリートおよび構造物部材の均質性の測定。
損傷部分の検出。
自動データ保存機構を有するプレハブコンクリート部材の連続測定。
測定範囲10〜70N/mm2圧縮強度 測定精度±0.2R 表示部測定値5000個分に相当する記憶容量 サイズ(mm)128×128(LCD画面) 温度範囲(℃)-10〜+60 電源(V)1.5(電池6個により60時間使用可能) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×295×105 質量(kg)3 再現性±0.5R セット内容本体、ハンマー、ハンマー接続ケーブル、砥石、接続説明書、パソコン転送ソフト、RS-232Cケーブル、取扱説明書、収納ケース
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※基本日数からの延長料金になります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「測量機器レンタル(土木/建築)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする