エスロンエスロペックス(PEX)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 34762917 品番 PEX13J
参考基準価格(税別)¥45,440 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

分子が立体網目構造をした超高分子の樹脂で、長期にわたっての耐久性にすぐれています。
耐クリープ性にすぐれています。
耐熱性・耐寒性・耐塩素性にすぐれ、衛生的です。
長尺、軽量で、柔軟性に富んでいます。

呼び径13 仕様巻外径/1m(参考) ホワイト 質量(g)9.2/巻(参考) 寸法t(mm)1.9(最小) 寸法D(Φmm)17 寸法d(Φmm)12.8(参考) 寸法L(m/巻)100
注意
※管の屋外露出配管では、紫外線劣化防止のために管に直接日光が当らないように外面被膜を施してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする