セキスイ
セキスイの 継手・パイプ
セキスイの パイプ
セキスイの 樹脂管
エスロンエスロペックス(PEX)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
34762935
品番
PEX20J
参考基準価格(税別)
¥88,840
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
分子が立体網目構造をした超高分子の樹脂で、長期にわたっての耐久性にすぐれています。
耐クリープ性にすぐれています。
耐熱性・耐寒性・耐塩素性にすぐれ、衛生的です。
長尺、軽量で、柔軟性に富んでいます。
呼び径
20
仕様
巻外径/1m(参考)
色
ホワイト
質量(g)
22.8/巻(参考)
寸法t(mm)
3(最小)
寸法D(Φmm)
27
寸法d(Φmm)
20.5(参考)
寸法L(m/巻)
100
注意
※管の屋外露出配管では、紫外線劣化防止のために管に直接日光が当らないように外面被膜を施してください。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類