エスロンエスロペックスCV

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 34762971 品番 PH1303Y
参考基準価格(税別)¥36,650 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

高温領域で安定して使用できます。
耐食性に優れ、衛生的です。
流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。
柔軟性に富んで、施工が簡単です。
長尺で軽量で経済的です。
外傷防止機能を備え、スピーディーに施工できます。

寸法D(Φmm)21 寸法d(Φmm)12.8(参考) 寸法h(mm)2.0 寸法t(mm)1.9(最小) 呼び径13 オレンジ 質量(g)6.5/巻(参考) 寸法L(m/巻)50
注意
※管の屋外露出配管では、紫外線劣化防止のために管外面に紫外線を通さないように外面被膜を施してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする