曜日別特売
PX1305Y 保温付エスロペックス セキスイ 34763057

PX1305Y 保温付エスロペックス セキスイ 34763057
PX1305Y 保温付エスロペックス セキスイ 34763057
PX1305Y 保温付エスロペックス セキスイ 34763057

保温付エスロペックス

(1件のレビュー)
当日出荷特別運賃当日出荷とは
内容量1巻(50m)材質架橋ポリエチレン呼び径13注文コード34763057品番PX1305Y
参考基準価格(税別)¥39,530販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

高温領域で安定して使用できます。
耐食性に優れ、衛生的です。
流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。
柔軟性に富んで、施工が簡単です。
長尺で軽量で経済的です。
耐寒性に優れています。

呼び径13オレンジ仕様給湯用材質架橋ポリエチレン厚さ(mm)1.9(最小)質量(kg)5.3/巻(参考)長さ(m)50呼び径(mm)13寸法t(mm)1.9(最小)外径(Φmm)28寸法D(Φmm)28寸法d(Φmm)12.8(参考)寸法h(mm)5保温材厚(mm)5寸法L(m/巻)50
注意
※管の屋外露出配管では、紫外線劣化防止のために管外面に紫外線を通さないように外面被膜を施してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34763041
2018-07-24
用途: 水道配管改修
建設業・工事業

そこそこ曲がります、接続もワンタッチで施行性がよかった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする